IDEC(和泉電気)
LBシリーズ 小形 表示灯
定格電圧(V)
DC5
形状
丸
取付穴径(Φmm)
18.2
光源
LED
仕様
Φ16.表示灯.短胴.スタンダードタイプ.DC5V、AC/DC12V、AC/DC24V
保護構造
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09512573
LB1P2T01A
アンバー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09512589
LB1P2T01S
青
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09512598
LB1P2T01WG
乳白/緑
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください