曜日別特売

A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ/フラッシュベゼル

A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ/フラッシュベゼル - IDEC(和泉電気)

快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用。民生からFA分野に至る幅広い用途に適合。LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵。保護構造は、IP40とIP65を完備。(IEC 60529)接点は金クラッドの1cおよび2c。専用アクセサリでΦ22フラッシュシルエットへと簡単に変更可能

適合機種LWシリーズ用材質アダプタ:ポリアミド樹脂/ゴムワッシャ:ニトリルゴム/ロックナット:ポリアミド樹脂形状丸形種類押ボタンスイッチ保護構造IP65ベゼル色メタル調内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09512756LB9ZASM61
815
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする