A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ/防塵カバー

A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ/防塵カバー IDEC(和泉電気)

快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用。民生からFA分野に至る幅広い用途に適合。LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵。保護構造は、IP40とIP65を完備。(IEC 60529)接点は金クラッドの1cおよび2c。専用アクセサリでΦ22フラッシュシルエットへと簡単に変更可能

適合機種LBシリーズ 種類押ボタンスイッチ 保護構造IP65 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09512765 LB9ZDS82
640
589
648 (税込)
81日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする