IDEC(和泉電気)
LD6A形 LED積層表示灯
定格電圧(V)
AC/DC24
外径(Φmm)
60
光源
LED
保護構造
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配列
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09512835
LD6A2DQWRGL
赤/緑
2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09512844
LD6A2KQW1RG
赤/緑
2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09512853
LD6A3DZQWWRG
乳白/赤/緑
3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09512869
LD6A3GQWSYG
青/黄/緑
3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09512878
LD6A5DQBRGYSW
赤/緑/黄/青/乳白
5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください