曜日別特売

XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ〔一体形〕

XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ〔一体形〕 - IDEC(和泉電気)

内部空間の少ない機器に最適。

仕様パネル内部寸法:Φ16mm×19.5mmの小形一体短胴タイプタイプ非照光式保護構造IP65端子形状はんだづけボタン色赤(R)動作方式プッシュロックプルorターンリセット取付穴径(Φmm)16メイン接点1bボタンサイズ(mm)Φ40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09514436XA1EBV4U01R
オープン
3,198
3,518(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする