マイゾックス
M-1500GPプリズム
1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。
大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様
プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm
寸法(mm)
81×73×53
感度(mm/m)
40'/ 2
プリズム径(inch)
1.5
内容量
1個
注意
※プリズムは校正証明書はでませんが、定数証明書は出すことができます
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
マイゾックスコード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09509299
M-1500GP
専用ケース、測針器B(本体装着)、レンズキャップ、六角レンチ
221486
¥
74,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
09509308
M-1500GP Bセット
専用ケース、測針器B(本体装着)、レンズキャップ、六角レンチ、DM用ピンポール500mm×3本、プリズム三脚
221823
¥
102,300
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09509317
M-1500GP Aセット
専用ケース、測針器B(本体装着)、レンズキャップ、六角レンチ、DM用ピンポール500mm×3本、プリズム三脚DM用ピンポール500mm×3本、プリズムクッションケース
221822
¥
87,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09509326
M-1500GP Hセット
専用ケース、測針器B(本体装着)、レンズキャップ、六角レンチ、プレミアムDM用ピンポール600mm×3本、プリズムクッションケース
221824
¥
91,700
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください