マイゾックス
M-1500MPプリズム
(1件のレビュー)
1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。
大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様
プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm
寸法(mm)
81×73×53
感度(mm/m)
40'/ 2
プリズム径(inch)
1.5
内容量
1個
注意
※プリズムは校正証明書はでませんが、定数証明書は出すことができます
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
マイゾックスコード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09509344
M-1500MP
専用ケース、測針器B(本体装着)、レンズキャップ、六角レンチ
221485
¥
62,300
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
09509335
M-1500MP Aセット
専用ケース、測針器B(本体装着)、レンズキャップ、六角レンチ、DM用ピンポール500mm×3本、プリズム三脚DM用ピンポール500mm×3本、プリズムクッションケース
221819
¥
74,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09509353
M-1500MP Bセット
専用ケース、測針器B(本体装着)、レンズキャップ、六角レンチ、DM用ピンポール500mm×3本、プリズム三脚
221820
¥
89,700
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09509369
M-1500MP Hセット
専用ケース、測針器B(本体装着)、レンズキャップ、六角レンチ、プレミアムDM用ピンポール600mm×3本、プリズムクッションケース
221821
¥
79,200
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください