マイゾックス
自動追尾用プリズム ZERO220
スライド式多角プリズムとして初の定数0mm自動追尾用プリズム。
9mmΦポール対応。
プリズム部独立構造で優れたメンテナンス性。
仕様
視準可能範囲220度、プリズム定数0mm、使用ピンポール9mm
付属品
ガラス保護バンド、ピンポール用水準器PC-40L(46’/2mm)、ポールアダプターMAG50、収納ポーチ、取扱説明書
寸法(mm)
93×82×60
質量(g)
196
測定距離(m)
5~600(観測条件による)
マイゾックスコード
221646
内容量
1個
注意
※ライカ製TSの自動追尾機能には対応しておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09509378
Z-220
¥
116,600
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください