曜日別特売

精密木脚 PMW3-OL

精密木脚 PMW3-OL - マイゾックス

木脚はアルミ製三脚に比べ、温度による膨張が少なく振動も吸収する為精度の良い測量が可能。
強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールド。
新機構(独自のクランプ方式)採用(PAT.)固定ネジにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用、

全長(mm)1753質量(kg)6.7オレンジ全縮(mm)1092定芯桿5/8inch脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/56脚頭形状平面マイゾックスコード222053内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09509387PMW3-OL
52,000
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする