曜日別特売

ライカ オートレベル NA532

ライカ オートレベル NA532 - ライカ
(1件のレビュー)

高品質だからできる充実保証の本格モデル。
急な雨にも安心の防塵耐水。

用途レベル(水平)出し、高低差測定望遠鏡:最短視準距離(m)1倍率(倍)32仕様(コンベンセーター)据付精度:0.5"、(分度盤)目盛:360度、最小表示:1度付属品取扱説明書(CD-ROM)、ハードケース、六角レンチ、メーカー認定書、専用球面三脚質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)‐20~50感度(mm/m)8'/2精度(mm)1.6自動補正範囲±15'保証期間2年(web登録で3年)正像視界2.1(100m)対物レンズ有効径(mm)36防塵防水性能IP56スタジア乗数100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09509405NA532
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09509405
2018-10-05
用途: 工事の高さ検測
株式会社武田工務店建設業・工事業

水準測量に使用しています。見やすく明るく見えるのでとっても良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オートレベルの特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/554/
2022-07-29

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする