曜日別特売

ポリエチレン袋0.03mm 紐付

ポリエチレン袋0.03mm 紐付 - SWANポリエチレン袋0.03mm 紐付 - SWANポリエチレン袋0.03mm 紐付 - SWANポリエチレン袋0.03mm 紐付 - SWANポリエチレン袋0.03mm 紐付 - SWANポリエチレン袋0.03mm 紐付 - SWANポリエチレン袋0.03mm 紐付 - SWAN
(2件のレビュー)

作業性のよい紐付タイプで、フックに吊り下げて利用時に1枚ずつ引きちぎって使います。

入数(枚)100
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09514637No.309 紐付1パック(100枚)LDPE0.031502509食品衛生法適合
オープン
379
417(税込)
当日出荷
残り48点です
09514646No.310 紐付1パック(100枚)LDPE0.0318027010食品衛生法適合
オープン
419
461(税込)
当日出荷
残り13点です
09514655No.311 紐付1パック(100枚)LDPE0.0320030011食品衛生法適合
オープン
469
516(税込)
当日出荷
残り20点です
09514664No.312 紐付1パック(100枚)LDPE0.0323034012食品衛生法適合
オープン
568
625(税込)
当日出荷
残り22点です
09514673No.313 紐付1パック(100枚)LDPE0.0326038013食品衛生法適合
オープン
689
758(税込)
当日出荷
残り10点です
09514689No.314 紐付1パック(100枚)LDPE0.0328041014食品衛生法適合
オープン
799
879(税込)
当日出荷
残り14点です
09514698No.315 紐付1パック(100枚)LDPE0.0330045015食品衛生法適合
オープン
899
989(税込)
当日出荷
残り26点です
09514707No.316 紐付1パック(100枚)LDPE0.0334048016食品衛生法適合
オープン
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
返品不可
09514716No.317 紐付1パック(100枚)LDPE0.0336050017食品衛生法適合
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
09514725No.318 紐付1パック(100枚)LDPE0.0338053018食品衛生法適合
オープン
1,288
1,417(税込)
取扱停止中
返品不可
09514734No.319 紐付1パック(100枚)LDPE0.0340055019食品衛生法適合
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
09514743No.320 紐付1パック(100枚)LDPE0.0346060020食品衛生法適合
オープン
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
返品不可
41629990No.315 紐付1パック(100枚×10セット)LDPE0.0330045015食品衛生法適合
オープン
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
41629999No.314 紐付1パック(100枚×10セット)LDPE0.0328041014食品衛生法適合
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
41630008No.313 紐付1パック(100枚×10セット)LDPE0.0326038013食品衛生法適合
オープン
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09514698
2022-10-15
用途: 食品保存等
飲食業

丈夫でよい
サイズのバリエーションよい
ビニールの透明度もよい

対象商品 : 09514673
2022-06-25
用途: 食料品の一時保管
その他業種

スーパー等に設置しているロールのポリエチレン袋と比べると厚みがあるので、ちょっとしたことで破ける心配がないので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする