サイクルアラーム コンバット5

サイクルアラーム コンバット5 - KIJIMA(キジマ)サイクルアラーム コンバット5 - KIJIMA(キジマ)

コンバットアラームがバージョンアップ!!
感知センサーのグレーヂUPに加えオプション機能も充実。
9V~12Vの電源に対応する事により乾電池での利用が可能となりました。

仕様リモコン付寸法(mm)74×74×35感度3段階消費電力(mA)(待機)4.5音量(dB)110(アラーム音)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09516518304-809
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする