曜日別特売

エコン ダストボックス#45黒 本体

エコン ダストボックス#45黒 本体 - テラモトエコン ダストボックス#45黒 本体 - テラモト

蓋の組み合わせで様々な分別が可能な屑入

用途分別ゴミ箱容量(L)約46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:275×430×550、セット時:約275×437×700商品タイプ本体フタの種類オープン式材質ポリプロピレン質量(kg)本体のみ:約1.8、セット時:約2.2規格#45アズワン品番65-1852-28内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09518435DS-220-210-7約46本体のみ:275×430×550、セット時:約275×437×700
4,350
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする