テラモト
エコン ダストボックス#45黒 蓋 カン用 丸穴
蓋の組み合わせで様々な分別が可能な屑入
用途
分別ゴミ箱用蓋
材質
ポリプロピレン
色
イエロー
質量(g)
約460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約275×437×166
アズワン品番
65-1852-32
商品タイプ
フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09518478
DS-220-214-6
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください