テラモト
リサイクルカート#110 反転型
分別に便利なカラーバリエーションと、専用の反転機で省力収集ができる屑入
用途
ゴミ箱、集積・運搬カート
容量(L)
約110
材質
本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン
質量(kg)
約13.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約480×572×980
商品タイプ
本体(フレーム)
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(袋)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09518706
DS-224-611-1
グリーン
¥
112,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09518715
DS-224-611-2
レッド
¥
112,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09518724
DS-224-611-3
ブルー
¥
112,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09518733
DS-224-611-6
イエロー
¥
112,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください