曜日別特売

リサイクルカート#200 搬送型

リサイクルカート#200 搬送型 - テラモトリサイクルカート#200 搬送型 - テラモトリサイクルカート#200 搬送型 - テラモトリサイクルカート#200 搬送型 - テラモト

分別に便利なカラーバリエーションと、専用の反転機で省力収集ができる屑入

用途ゴミ箱、集積・運搬カート容量(L)約200材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン質量(kg)約15.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×696×1013商品タイプ本体(フレーム)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(袋)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09518749DS-224-520-1グリーン
170,700
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
09518758DS-224-520-2レッド
170,700
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
09518767DS-224-520-3ブルー
170,700
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
09518776DS-224-520-6イエロー
170,700
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする