テラモト
リサイクルカート#200 反転型
分別に便利なカラーバリエーションと、専用の反転機で省力収集ができる屑入
用途
ゴミ箱、集積・運搬カート
容量(L)
約200
材質
本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン
質量(kg)
約15.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約600×696×1013
商品タイプ
本体(フレーム)
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(袋)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09518785
DS-224-620-1
グリーン
¥
187,700
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09518794
DS-224-620-2
レッド
¥
187,700
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09518803
DS-224-620-3
ブルー
¥
187,700
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09518819
DS-224-620-6
イエロー
¥
187,700
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください