曜日別特売

パネル傘立

パネル傘立 - テラモトパネル傘立 - テラモトパネル傘立 - テラモト

全面に隠しパネルが付いているて、傘をスマートに収納する傘立て

用途傘立てとして材質本体:スチールに粉体塗装、受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)質量(kg)約7.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約502×350×502グリーン購入法適合内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09518846UB-299-036-7ブラック65-0329-86
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
09518855UB-299-036-8ホワイト65-0329-87
21,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする