レスキューボードベンチ

レスキューボードベンチ - テラモトレスキューボードベンチ - テラモトレスキューボードベンチ - テラモトレスキューボードベンチ - テラモトレスキューボードベンチ - テラモトレスキューボードベンチ - テラモト

緊急時は「担架」として、要救助者の救助・搬送に活躍します。座面取り外し式。

用途ベンチとして材質座面:ポリエチレン、脚:スチールに粉体塗装、ベルト:ナイロン、バックル:POM樹脂質量(kg)ベンチ時:約22.5、担架時:約7.5種類ベンチベルト長さ(mm)約1460(バックル部の端から端まで)耐荷重(kg)担架時:約100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベンチ時:約1780×460×380、担架時:約1780×430×81内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09518864BC-309-118-3ブルー
56,000
41,980
46,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
88129492BC-309-118-5レスキューオレンジ
58,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする