曜日別特売

ベルトパーテーションLight

ベルトパーテーションLight - テラモトベルトパーテーションLight - テラモトベルトパーテーションLight - テラモトベルトパーテーションLight - テラモトベルトパーテーションLight - テラモト

ロングベルト、軽量のベルトパーテーション。移動の手間や収納スペースの問題などを解決します。
ベルト収納時のベルト暴れによる事故を防止する安全ストッパー付き。
抜き止めストッパー付きで、万一のベルト外れも防止します。

用途受付の整列用。立入禁止エリアの仕切り。ベルト色スタッキング対応材質ベース・ポール:ステンレスヘアーライン仕上、ベルト:ナイロン(48mm巾)質量(kg)約4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:360×902、支柱太さ:50、ベルト長:3.3、ベルト長さ:3.3色(本体)シルバーアズワン品番65-0330-07内容量1台
注意
※屋内用
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09518873SU-661-300-7
32,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする