テラモト
2段式ベルトパーテーション
中段の位置にもベルトが付いた2段式ベルトパーテーション
用途
ベルトパーテーションとして
材質
本体・ベース:ステンレス、ベルト:ポリカーボネイト・他(50mm幅)
質量(kg)
約5.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約300(支柱太さ60.5)×831、ベルト長さ:約2
色(本体)
シルバー
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09518889
SU-661-620-2
シグナルレッド
¥
76,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
14日以内出荷
09518898
SU-661-620-3
ロイヤルブルー
¥
76,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
13日以内出荷
09518907
SU-661-620-4
ブラウン
¥
76,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
13日以内出荷
09518916
SU-661-620-5
スチールグレー
¥
76,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください