テラモト
ベルトパーテーション用アドパネル 縦
ベルトパーテーションにワンタッチでセットできるパネルプレーム
用途
サインスタンドとして
材質
フレーム:アルミ・POM、ボード:ポリプロピレン、差し込み口:ABS樹脂、透明板:PET
厚さ(mm)
19
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09518943
OT-661-001-3
309
432
約351
約309×19×432
65-1853-32
¥
10,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
15日以内出荷
09518959
OT-661-001-4
222
309
約222
約222×19×309
65-1853-33
¥
9,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください