テラモト
ベルトパーテーション用アドパネル 斜め
ベルトパーテーションにワンタッチでセットできるパネルプレーム
用途
サインスタンドとして
材質
フレーム:アルミ・POM、ボード:ポリプロピレン、差し込み口:ABS樹脂、透明板:PET、装着金具:ナイロン・ステンレス
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09518968
OT-661-002-3
309
406
約455
283
縦長時:約309×283×406、横長時:約432×204×311
¥
11,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
09518977
OT-661-002-4
222
309
約327
204
縦長時:約222×204×309、横長時:約309×148×245
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください