テラモト
パンフレットスタンド
ホルダーが湾曲しているので、パンプレットや薄いチラシも折れにくいスタンド
用途
パンプレットスタンドとして
材質
フレーム:スチールに粉体塗装(シルバー)、看板:ポリプロピレン
段数
10段
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
列数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09518986
OT-980-111-0
約5.5
1列
約320×460×1450
¥
38,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
09518995
OT-980-112-0
約7.8
2列
約473×460×1450
¥
55,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
11日以内出荷
09519004
OT-980-113-0
約10.4
3列
約698×460×1450
¥
70,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください