テラモト
バゲージラック LR-8
木目調フレームの荷物置き
用途
荷物置きとして
材質
フレーム:アルミパイプに熱転写仕上、ベルト:ナイロン
質量(kg)
約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約470×400×500
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09519056
MZ-600-100-9
¥
14,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください