テラモト
ターポリン救護担架
緊急時に活躍する、丈夫なターポリン生地の簡易担架
用途
簡易担架として
材質
PVCターポリン
質量(kg)
約1.8(袋収納時:約2.0)
色
オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:約600×2000、収納時:約330×90×400
アズワン品番
65-1853-39
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09519065
OT-150-901-5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ターポリン救護担架 説明動画
参考になった