曜日別特売

スタッキングブローテーブル BT-1860B

スタッキングブローテーブル BT-1860B - テラモトスタッキングブローテーブル BT-1860B - テラモトスタッキングブローテーブル BT-1860B - テラモトスタッキングブローテーブル BT-1860B - テラモト

収納効率を追求したスタッキングタイプのテーブル

用途テーブルとして材質天板:樹脂ブロー成型品、脚部:スチール角パイプに粉体塗装(ブラック)高さ(mm)700奥行(mm)600間口(mm)約1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約1800×600×700、収納時:約1800×600×54内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09519074OT-610-186-01800×600×700約13
60,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする