テラモト
テーブル KBT-6050M
木目調のシンプルなテーブル
用途
テーブルとして
高さ(mm)
700
幅(mm)
約600
奥行(mm)
500
材質
天板表面:メラミン化粧板、芯材:パーチクルボード、エッジ:木緑ウレタン塗装、脚:スチールにクロームメッキ
質量(kg)
約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約600×500×700
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×500×700
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09519108
OT-630-005-0
NA ナチュラル
¥
52,500
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
09519117
OT-630-005-4
BR ブラウン
¥
52,500
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
09519126
OT-630-005-9
HBR ハニーブラウン
¥
37,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください