テラモト
テーブル KBT-6050T
木目調のシンプルなテーブル
用途
テーブルとして
高さ(mm)
700
幅(mm)
約600
奥行(mm)
500
材質
天板表面:メラミン化粧板、芯材:パーチクルボード、エッジ:木緑ウレタン塗装、脚:スチールに粉体塗装(黒)
質量(kg)
約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約600×500×700
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×500×700
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09519135
OT-630-015-0
NA ナチュラル
¥
47,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09519144
OT-630-015-4
BR ブラウン
¥
47,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
09519153
OT-630-015-9
HBR ハニーブラウン
¥
34,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください