テラモト
チェア TK-CH
木目調のシンプルなチェア
用途
チェアとして
材質
フレーム:スチールにクロームメッキ、背・座:成形合板メラミン化粧貼り
幅(mm)
510
質量(kg)
約3.4
高さ(mm)
855(S440)
奥行(mm)
505
キャスター
なし
肘掛
なし
スタッキング
可
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09519178
OT-631-001-2
チェリー
510×505×855
440
3.4
¥
29,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください