テラモト
ジャマイカサンラウンジャー
外気浴に最適なガーデンファニチャー
材質
フレーム:ポリプロピレン、背・座シート:スリング
質量(kg)
11.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約700×1900×S380(高さ380~970の間で4段階)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09519205
MZ-603-030-5
チャコール+グレー
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09519214
MZ-603-030-8
ホワイト+トープ
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください