テラモト
マーケットアンブレラ GFOC-8
日よけ・暑さ対策に最適なパラソル
直径(Φcm)
244
材質
生地:スパンクリリック(ポリエステル)、支柱:Φ38グラスファイバー
質量(kg)
約15
直径×長さL(Φmm×mm)
直径:2440、全長:2400(骨数8本)
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09519223
MZ-592-324-1
グリーン
¥
104,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09519248
MZ-592-324-4
トープ
¥
104,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09519257
MZ-592-324-8
ホワイト
¥
104,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09519239
MZ-592-324-2
レッド
¥
62,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください