テラモト
抗菌滑り止め安全スノコ(お客様組立品)
(1件のレビュー)
表面は濡れても滑りにくいテープ付き。強度の高い構造で、耐久性も抜群
用途
再生樹脂、滑り止めスノコ、ロッカールーム、洗面所、シャワー室など
材質
本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)、テープ:ポリエステル
厚さ(mm)
約48
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09519878
MR-098-341-1
緑
600×900
¥
19,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
09519887
MR-098-341-3
青
600×900
¥
19,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
09519896
MR-098-341-5
ピンク
600×900
¥
19,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
09519905
MR-098-343-1
緑
600×1200
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
09519914
MR-098-343-3
青
600×1200
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
09519923
MR-098-343-5
ピンク
600×1200
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
09519939
MR-098-345-1
緑
600×1800
¥
31,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
09519948
MR-098-345-3
青
600×1800
¥
31,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
09519957
MR-098-345-5
ピンク
600×1800
¥
31,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください