テラモト
FXライトブレードホルダー
FXハンドルにセットできるモップヘッド。極薄ヘッドで隙間のお掃除も楽々。
用途
モップヘッド、FXライトブレードホルダー、FXライトブレードハンドル専用
材質
ベース:アルミ、ジョイント:ポリプロピレン
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09520079
CL-315-545-0
35
450×89×145
65-1854-48
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
09520088
CL-315-560-0
45
600×89×145
65-1854-49
¥
7,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
09520097
CL-315-590-0
52
900×89×145
65-1854-50
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください