エアロカートΣ(シグマ)

エアロカートΣ(シグマ) - テラモトエアロカートΣ(シグマ) - テラモトエアロカートΣ(シグマ) - テラモトエアロカートΣ(シグマ) - テラモトエアロカートΣ(シグマ) - テラモトエアロカートΣ(シグマ) - テラモト

コンパクトなのに積載性能抜群。小回にが自慢のニュータイプカート。

用途清掃用カート・ビルメンカート、メンテナンスカート容量(L)樹脂製ボックス:約8.8材質本体フレーム:スチールパイプにクロームメッキ、サイドカバー:ナイロン、フロントパネル:PET、樹脂製ボックス:ポリプロピレン質量(kg)約13(樹脂製ボックス3個・左右サイドカバー含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約467×570×962、樹脂製ボックス:約318×240×124(内寸)キャスター径(Φmm)100商品タイプ本体(フレーム)・サイドカバー(袋)・樹脂ボックス3個付内容量1台
取扱説明書:(0.87MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(袋)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09520158DS-227-900-2ボルドーレッド65-1855-22
106,000
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
09520167DS-227-900-4ブラウン65-1855-23
106,000
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする