テラモト
誘導パネル(コーン用)
矢印に特化した樹脂製サイン。様々な誘導案内に活躍します。パネルを180度回転して取付ができます。1台で左右どちらの方向にも誘導が可能です。(コーンは別売りです。)
用途
誘導パネルとして
材質
本体:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール、フレーム:アルミ
内容量
1台
注意
※三角コーンは別途お買い求めください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09520228
OT-553-170-7
本体ブラック/ラベル赤
320
600×300
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09520237
OT-553-170-8
本体ホワイト/ラベル青
320
600×300
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
09520246
OT-553-172-7
本体ブラック/ラベル赤
670
900×450
¥
19,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
09520255
OT-553-172-8
本体ホワイト/ラベル青
670
900×450
¥
19,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください