石井ブラシ産業
ビーカー用ブラシ
適合器具
ビーカー
材質(毛)
豚
材質
柄/木、芯/鋼線
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
毛丈(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33455913
ビーカー用柄付
1本
240
130
80
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
33456525
ビーカー用・柄付
1袋(11本)
250
120
70
¥
16,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください