石井ブラシ産業
ビュレット用ブラシ
適合器具
ビュレット
材質(毛)
馬
全長(mm)
810
毛丈(mm)
105
直径(Φmm)
40
材質
柄/木、芯/鋼線
全長×直径×毛長(mm)
810×40×105
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33455947
ビュレット用
1本
4-048-01
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
33456552
ビュレット用
1袋(11本)
9-840-09
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください