石井ブラシ産業
ピペット用ブラシ
適合器具
ピペット
材質(毛)
馬
全長(mm)
660
毛丈(mm)
90
直径(Φmm)
30
材質
柄/木、芯/鋼線
全長×直径×毛長(mm)
660×30×90
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33455983
ピペット用
1本
4-049-01
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
特別運賃
33456595
ピペット用
1袋(11本)
9-840-10
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,250
/
税込
¥
1,375
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540