曜日別特売

スポンジブラシ(針金柄)

スポンジブラシ(針金柄) - 石井ブラシ産業スポンジブラシ(針金柄) - 石井ブラシ産業スポンジブラシ(針金柄) - 石井ブラシ産業
(3件のレビュー)
材質ブラシ/ウレタンスポンジ、柄/針金毛材ウレタンスポンジ内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33462161試験管用(針金柄)7-5612-01
280
279
307(税込)
当日出荷
33462204フラスコ用(針金柄)7-5612-02
720
719
791(税込)
当日出荷
33462231ビーカー用(針金柄)7-5612-03
930
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33462161
2018-05-13
用途: 自動車
カーショップベアーズ自動車・二輪車・自転車関連業

ライトの内側の清掃に使ってます。結構使えます。プラグホール内に溜まったオイル除去とかにも使ってます。

対象商品 : 33462161
2018-12-13
用途: 塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わりなく特に問題なく使用できています。

対象商品 : 33462161
2017-11-12
用途: 自動車修理
カーショップベアーズ自動車・二輪車・自転車関連業

プラグホール内へ侵入したオイルの取り除きに重宝してます。ライト類の内側の清掃に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする