曜日別特売

SLCメールボックス ダイヤル錠

SLCメールボックス ダイヤル錠 - 生興SLCメールボックス ダイヤル錠 - 生興SLCメールボックス ダイヤル錠 - 生興

ダイヤル錠にはオプションで目かくしカバーが取付可能です

ニューグレー材質スチール、ABS樹脂高さ(mm)1790外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1790グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×1790投入口寸法(幅W×高さH)(mm)250×22内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ダイヤル錠の非常解錠用ダイヤルNo.検索キーは別売りになります※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
段数
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09839656SLC-12TP-D2564段12人用4263×339×393
227,600
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09839674SLC-18TP-D2586段18人用6263×339×254
292,200
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする