曜日別特売

冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD]

冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] - TOYOX(トヨックス)冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] - TOYOX(トヨックス)冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] - TOYOX(トヨックス)冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] - TOYOX(トヨックス)冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] - TOYOX(トヨックス)冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] - TOYOX(トヨックス)冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] - TOYOX(トヨックス)冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] - TOYOX(トヨックス)

【結露防止耐圧ブレードホース】耐圧ホースに断熱材を被覆済み。結露しにくく、漏電事故や床面の濡れでのケガを未然に防止、結露による清掃も不要。
【作業時間短縮】断熱材のホースへの被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。
【折れ・つぶれ防止耐圧ブレードホース】従来のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能。
【配管識別可能】断熱材はアイボリーとグレーの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。

用途冷却水給排水用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 【断熱材】PEフォーム使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、折れつぶれ防止、結露防止、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合断熱材PEフォームRoHS指令(10物質対応)対応特性断熱保温性内容量1本
注意
※飲用、食品用途には使用しないでください。
※ハイブリッドトヨドロップホースはねじれにくい構造になっています。機器の揺動や回転によるねじれがかからないように取り付け方向に注意してください。
※ホースニップルはホースサイズに適したものをご使用ください。ニップルの表面に傷・錆等のあるものは使用しないでください。
166件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09888507HTD-9-1アイボリー0.1819
1,693
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
09888516HTD-9-3アイボリー0.5439
5,079
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
09888525HTD-9-5アイボリー0.959
8,465
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
09888534HTD-9-10アイボリー1.8109
16,930
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
09888543HTD-9-20アイボリー3.6209
33,860
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
09888559HTD-9-50アイボリー9509
73,600
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
09888568HTD-12-1アイボリー0.2112
1,785
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
09888577HTD-12-3アイボリー0.6312
5,355
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
09888586HTD-12-5アイボリー1512
8,925
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
09888595HTD-12-10アイボリー21012
17,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
09888604HTD-12-20アイボリー42012
35,700
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
09888613HTD-12-50アイボリー105012
77,600
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
09888629HTD-15-1アイボリー0.28115
2,335
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
09888638HTD-15-3アイボリー0.84315
7,005
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
09888647HTD-15-5アイボリー1.4515
11,675
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
09888656HTD-15-10アイボリー2.81015
23,350
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
09888665HTD-15-20アイボリー5.62015
46,700
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
09888674HTD-15-50アイボリー145015
101,500
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09888683HTD-19-1アイボリー0.4119
2,813
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
09888699HTD-19-3アイボリー1.2319
8,439
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
09888708HTD-19-5アイボリー2519
14,065
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
09888717HTD-19-10アイボリー41019
28,130
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
09888726HTD-19-20アイボリー3.62019
56,260
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
09888735HTD-19-40アイボリー164019
97,840
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09888744HTD-25-1アイボリー0.52125
4,064
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
09888753HTD-25-3アイボリー1.56325
12,192
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
09888769HTD-25-5アイボリー2.6525
20,320
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
09888778HTD-25-10アイボリー5.21025
40,640
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
09888787HTD-25-25アイボリー132525
88,350
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74045729HTD-9-2アイボリー0.3629
3,386
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045738HTD-9-4アイボリー0.7249
6,772
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045747HTD-9-6アイボリー1.0869
10,158
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045756HTD-9-7アイボリー1.2679
11,851
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045765HTD-9-8アイボリー1.4489
13,544
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045774HTD-9-9アイボリー1.6299
15,237
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74045783HTD-9-15アイボリー2.7159
25,395
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045799HTD-9-25アイボリー4.5259
42,325
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045808HTD-9-30アイボリー5.4309
50,790
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045817HTD-9-35アイボリー6.3359
59,255
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045826HTD-9-40アイボリー7.2409
67,720
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045835HTD-9-45アイボリー8.1459
76,185
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045844HTD-12-2アイボリー0.4212
3,570
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045853HTD-12-4アイボリー0.8412
7,140
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045869HTD-12-6アイボリー1.2612
10,710
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045878HTD-12-7アイボリー1.4712
12,495
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045887HTD-12-8アイボリー1.6812
14,280
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045896HTD-12-9アイボリー1.8912
16,065
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045905HTD-12-15アイボリー31512
26,775
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045914HTD-12-25アイボリー52512
44,625
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045923HTD-12-30アイボリー63012
53,550
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

2分でわかる!結露防止ホースの効果 ハイブリッドトヨドロップホース
この動画は、1が参考にしています。
【結露防止ホース】端末処理方法 竹の子継手編【ハイブリッドトヨドロップホース】
【結露防止ホース】端末処理方法 トヨコネクタ継手編【ハイブリッドトヨドロップホース】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする