WAKI(和気産業)
ホームくぎBセット
胴体が円形でスムーズ、頭部が丸く布目が付いております。
用途
木と木をつなげるのにご使用ください。
セット内容
#16×25:約45本、#14×38:約18本、#12×50:約12本
材質
鉄・ユニクロ
内容量
1箱
注意
※クギを打つ場合、あらかじめキリで穴をあけ、板の割れ等を防ぎましょう。又、接着剤をつけるとより効果的です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09889164
BS-271
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください