作業マット

作業マット - WAKI(和気産業)作業マット - WAKI(和気産業)作業マット - WAKI(和気産業)作業マット - WAKI(和気産業)作業マット - WAKI(和気産業)作業マット - WAKI(和気産業)作業マット - WAKI(和気産業)作業マット - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

安心の日本製!耐候性、耐久性が高い。
歩行や荷物運搬、一輪車、台車の移動がスムーズに行えます。
片面にイボがあり、スベリ止め効果がある。

用途農地や農作業の際、ぬかるみにゴムシートを敷いて作業効率を上げる用途に。厚さ(mm)5長さ(mm)2000内容量1枚
注意
※ゴムの特性上、色が移る恐れがありますので、取扱いには十分、注意して下さい
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09889207WU-01-1000
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
09889216WU-02-350
オープン4,398
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
09889225WU-03-500
オープン4,698
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
09889234WU-04-700
オープン5,298
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
69426257WU-03【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)500
オープン4,698
3,798
アウトレット
4,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り18点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09889216
2023-08-10
用途: 寝転がる時に

厚い 球状の凸があるマット。
臭いを気にしなければ、何も問題なし。
重いので、カースロープの下に敷いて動かないようにできそう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
611:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする