曜日別特売

キーリール

キーリール - WAKI(和気産業)キーリール - WAKI(和気産業)キーリール - WAKI(和気産業)キーリール - WAKI(和気産業)キーリール - WAKI(和気産業)キーリール - WAKI(和気産業)キーリール - WAKI(和気産業)キーリール - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

ベルトやバッグに付けたままカギやパスケースが伸縮自在!(約90cm)伸びるタイプのリール式キーホルダーです
カギや定期などバッグやポケットから探し出す手間を解消!!
普段はコンパクトに収納!!使う時だけ伸ばして便利に使えます
お子様のカギ、定期券の携帯にも・・・!
ベルトホルダーやフックで、色々なところに簡単に取り付けできます!
紛失や、盗難防止対策としても・・・

用途カギ、定期、カード、アウトドア用品等、携帯頻度の高いものにご利用いただけます本体寸法(mm)Φ43×11ワイヤー径(Φmm)0.8リング寸法(mm)Φ30×2.1ワイヤー長(mm)900ホルダー寸法(mm)高さ40×幅15内容量1個
注意
※リング部には160g以上取付けないでください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09889313IB-134ステンレス+鏡面仕上げステン
オープン
759
835(税込)
当日出荷
09889329IB-135スチール+アンティックブラスメッキアンティックブラス
オープン
859
945(税込)
当日出荷
09889338IB-136ステンレス+艶消しクロブラック
オープン
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09889313
2021-10-22
用途: 鍵の紛失防止
自動車・二輪車・自転車関連業

職場で鍵の紛失防止用に購入しましたが、使用10日目で破損しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする