WAKI(和気産業)
カラー上敷鋲
(2件のレビュー)
上敷きが固定され、しわにならない。
用途
カーペット、上敷きなどの固定
寸法A(mm)
33.3
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
3.5
寸法D(mm)
1.4
材質
頭部:スチロール、足部:スチール
内容量
1セット(50本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09891368
BS-422
グリーン
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
09891377
BS-425
グレー
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
09891386
BS-426
アイボリー
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください