すのこでカンバン

すのこでカンバン - アイワ金属すのこでカンバン - アイワ金属すのこでカンバン - アイワ金属すのこでカンバン - アイワ金属すのこでカンバン - アイワ金属すのこでカンバン - アイワ金属

すのこで看板を作るパーツです。
付属のチェーンで角度も調整できます。

用途お部屋のデコレーションやショップのサインにどうぞ。適合(すのこ)2枚1組で3kg以下の重さの物セット内容取扱説明書、丁番(鉄)38×27mm 2個 取付ビス(2.7×8mm/鉄/皿タッピング)9本(1本予備) 開き角度調整チェーン(鉄) 洋灯フック(鉄)2個 全て塗装仕上内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09892506AP-3008Bブラック
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
09892515AP-3008Wホワイト
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする