すのこを壁にぴったり取付できるフック スノピタ

すのこを壁にぴったり取付できるフック スノピタ - アイワ金属すのこを壁にぴったり取付できるフック スノピタ - アイワ金属すのこを壁にぴったり取付できるフック スノピタ - アイワ金属すのこを壁にぴったり取付できるフック スノピタ - アイワ金属
(1件のレビュー)

すのこを壁にぴったり付けて、壁面収納やウォールデコレーションに活用できます!
クロスピンの代わりに市販のビス(3.5mm皿ビス推奨)を使って、ネジの効く壁に取り付ける事もできます。

セット内容すのこ用パーツ・スペーサー(ABS樹脂)各2個 すのこ用ビス(M3×12mm/鉄ユニクロ/皿タッピング)4本 クロスピンベース(ABS樹脂)4個/キャップ(PE)4個 ピン(鉄)14本(2本予備)タイプウラタイプ耐荷重(kg)5設置場所石こうボード壁内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09892558AP-3002W
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09892558
2019-01-29
用途: 壁に棚をつける

石膏ボードの壁に棚を設置するために、この商品を利用しました。しっかり固定でき満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スノコの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/678/
2022-10-06

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする