曜日別特売

非常持出袋

非常持出袋 - 旭電機化成
(1件のレビュー)

いざという時の為に必要な物をまとめておける、非常持出袋です。袋のみで、防災用品は入っていません。
袋表面には住所、名前、生年月日などを書く欄があります。

材質ナイロン縦(mm)450横(mm)390内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09892716ABO-01
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09892716
2021-03-19
用途: 緊急時
ワークセンタ―ひかわ医療・福祉・介護関連業

シンプルですが、布に強度と適度なハリがあり、使用しやすいです。
紐は開閉はしやすいのですが、肩にくい込む感もあるので、材質や太さなどの改善を希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする