カケルペイントキット

カケルペイントキット - カラーワークス

塗装部にチョークで書くことが出来るペンキです。
チョークは水拭きをすれば簡単に消すことが出来るので何度でも書いたり消したりできます。
カベの一部分のみを塗布することで、インテリア性がアップします。
お店の看板や子供部屋の壁に最適です。
このセット一つで養生から塗布まで全ての作業が可能です。

用途木部・ ビニールクロス・ コンクリート・ プラスタボ-ド等成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、水容量(mL)900種類アクリルエマルションペイント(水性塗料)主な用途木、コンクリート危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2)約5内容量1セット
注意
※下地によってはプライマーが必要となります。
※撥水加工、フッ素樹脂ラミネート、汚れ防止用、ペット用等の特殊加工クロスなどは、水性塗料を弾くためペイントできないものもあります。
※白のチョーク以外をお使いいただく場合、壁に薄く顔料が残ることがございますのでご注意ください。
※下地やカラーによっては2回で仕上がらない場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09893066-ホリーグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
09893075-ネイビームーン
オープン
取扱い終了
返品不可
09893084-ダーリングレー
オープン
取扱い終了
返品不可
09893093-ミカン
オープン
取扱い終了
返品不可
09893109-ラブピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする